ロックアウト ツールのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
114件の「ロックアウト ツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック解除工具」、「ロックアウト用掛け金」、「ロックアウト 鍵」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm) 145×198 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番 403-7715 セット内容 専用ケース×1。。非導電性パドロック×6。。25.4mmのジョーのハスプ×1。。マルチロックのアウトハスプ×1。。ミニブレーカー×3。。ブレーカーロックアウト×3。。プラグロックアウト×3。。セーフティタグ×15。。ドライバー×1 質量(kg) 1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm) 140 トラスコ品番 323-1461 軸径(Φmm) 2 質量(g) 10 寸法A(mm) 50
1本
329 税込362
当日出荷

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm) (ジョー)25.4 キー数 (取付可能)6個 材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 368×165×127 トラスコ品番 403-7723 セット内容 専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1 質量(kg) 2.66
1セット
72,980 税込80,278
当日出荷

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質(本体) ナイロン、繊維ガラス
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質 紙PETラミネート加工 仕様 上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm) 150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。 アズワン品番 64-9594-25 純正品番 Y12009230
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合 シングルチェーン 全長(mm) 280 質量(g) 226 適合サイズ 1/2 x 1/8(チェーン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質 繊維強化プラスチック
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質 ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg) 100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)